Nitro V 15 (Core i7-13620H/32GB/1TB SSD)

Nitro V 15 (Core i7-13620H/32GB/1TB SSD) - Acer(エイサー)

IPS非光沢。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3440g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。

仕様●システムメモリー:標準 32GB / 最大 32GB、SO-DIMM 16GB×2、DDR5-5600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:2(空き:0)●グラフィックス:NVIDIA(R) GeForce RTXTM 4060 Laptop GPU●グラフィックスブースト最大クロック: 2080MHz●Maximum Graphics Power(最大消費電力): 75W●ビデオメモリー:専用ビデオメモリー8GB●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS:X(R) Ultra、Acer TrueHarmonyTM、Acer PurifiedVoiceTM●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTip バックライト付き キーボード(103キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:非搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Purified Voice Console(R)(音声調整ツール)、Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、NitroSense(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Intel(R) UnisonTM、マカフィー(R) リブセーフTM(セキュリティ、30日間体験版)付属品135W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内質量(kg)約2.113寸法H(mm)約22.9-26.9電源135W ACアダプター、100V-240V、50/60Hz寸法D(mm)約239.89寸法W(mm)約362.3インターフェース外部:イーサネット(RJ-45)ポート×1、USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 2、ThunderboltTM 4対応、最大40Gbps(*USB 3.2対応デバイス接続時は最大10Gbps)、PD/映像出力対応))、USB 3.2ポート×3(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1バッテリー駆動時間(標準):約5.5時間(57Wh リチウムイオン(本体内蔵))ディスプレイ15.6型、フルHD(1920×1080)、16:9画面、LEDバックライト、非光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW)スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー色(本体)オブシディアンブラックOSWindows 11 Pro 64ビットプロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13620Hプロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.90GHz)、テクノロジー:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MBチップセット非搭載WebカメラHD Webカメラ(約90万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedViewTM)BluetoothBluetooth(R) 5準拠エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 25.5(AA)ストレージ1024GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe光学ドライブ非搭載有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応)無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax 準拠(Wi-Fi 6準拠)リフレッシュレート(Hz)144オフィスソフト非搭載内容量1台
注意
※CPUの仕様により動作クロックは5200MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802085ANV15-51P-N73Z46/4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする