トランセンド
SDHCカード Class10 8GB
ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いSDアダプター付きmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。
仕様
●スピードクラス:UHS-I U1、Class 10●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大20/10MB/s●挿抜サイクル:10000
容量
8GB
質量(g)
2(0.07 oz)
種類
2D NANDフラッシュ
温度(℃)
動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)
サイズ(mm)
32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72802846
TS8GSDC300S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください