曜日別特売

UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GB

UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GB - キオクシア(KIOXIA)

UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大速度読出100MB/s 大速度書込50MB/s

容量32GB質量(g)約2外形寸法(mm)32.0×24.0×2.1インターフェースUHS-Iヒューズ過熱/発火防止ヒューズ搭載互換性おすすめ:写真家や映像クリエイター向け/ファイルシステムFAT32に対応した、SDHC対応機器動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)ISO規格耐X線ISO7816-1準拠耐静電気放電静電気に対する耐性読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)50SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30実効容量28.8GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803388KSDU-B032G
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする