曜日別特売

ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル

ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)
消費電力(W)参考値156(100V時)電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803948P65096-291
オープン
669,800
736,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする