Phenomenex
Jupiter(R) 10μm C4 300A、LCカラム 150×21.2mm、AXIA(TM) パック
推奨用途:10000Daを超える疎水性の高いタンパク質の分離
フォーマット形式
軸方向圧縮
分離モード
逆相
固定相
C4
細孔径
300A
固体サポート
完全多孔質シリカ
USPコード
L26
長さ(mm)
150
アズワン品番
67-7335-05
内径(mm)
21.2
粒子径(μm)
10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813687
00F-4168-P0-AX
10
21.2
150
¥
633,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません