Jupiter(R) 10μm C4 300A、LCカラム 150×21.2mm、AXIA(TM) パック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72813687
品番
00F-4168-P0-AX
参考基準価格(税別)¥633,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
¥629,800

推奨用途:10000Daを超える疎水性の高いタンパク質の分離

長さ(mm)
150
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7335-05
内径(mm)
21.2
細孔径
300A
USPコード
L26
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C4
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする