曜日別特売

Synergi(TM) 10μm Max-RP 80A、LCカラム 250×50mm、AXIA(TM) パック

Synergi(TM) 10μm Max-RP 80A、LCカラム 250×50mm、AXIA(TM) パック - Phenomenex

推奨用途:中性pH下での塩基性化合物の分離

長さ(mm)250フォーマット形式軸方向圧縮アズワン品番67-7341-45内径(mm)50細孔径80AUSPコードL87粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7281427400G-4350-V0-AX
2,616,000
2,598,000
2,857,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする