曜日別特売

Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Analytical Columns (mm)

Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Analytical Columns (mm) - Phenomenex
フォーマット形式Column内径(mm)4.6細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ分離モード逆相内容量1個
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
USPコード
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282570000A-4435-E03067-7325-83L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282570900B-4435-E05067-7327-74L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282571800B-4444-E05067-7327-96L11TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282572700B-4454-E05067-7328-13L1NX-C18
142,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282573600D-4435-E010067-7331-72L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282574500D-4444-E010067-7331-93L11TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282575400D-4454-E010067-7332-13L1NX-C18
177,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282577000G-4444-E025067-7342-29L11TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル
191,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282577900G-4454-E025067-7342-50L1NX-C18
200,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282578800G-4435-E025067-7347-84L1TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
191,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7282579700F-4454-E015067-7348-01L1NX-C18
194,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする