曜日別特売

Gemini(TM) pH Flexible 5 μm Analytical Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
アズワン品番67-7327-74
内容量1個注文コード72825709品番00B-4435-E0
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離

長さ(mm)
50
アズワン品番
67-7327-74
USPコード
L1
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
フォーマット形式
Column
内径(mm)
4.6
細孔径
110A
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
分離モード
逆相
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする