Phenomenex
Bondclone(TM) 10μm C18 148A、LCカラム 00シリーズ
推奨用途:μBondapackの代替品
フォーマット形式
Column
細孔径
148A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C18
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72839438
00G-2117-C0
250
67-7339-34
3.9
¥147,000
¥
146,999
¥161,699
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72839447
00H-2117-E0
300
67-7344-49
4.6
¥143,000
¥
142,999
¥157,299
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。