Phenomenex
SphereClone(TM) 10 μm Columns (mm)
推奨用途:スフェリソーブの代替品
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
固定相
分離モード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72839919
00G-4156-E0
67-7340-05
C18 ・ ODS(2)
逆相
¥125,000
¥
124,999
¥137,499
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72839928
00G-4160-E0
67-7340-06
サックス
イオン交換
¥125,000
¥
124,999
¥137,499
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。