Scout Columns Achiral Columns Luna(TM) (100A)

Scout Columns Achiral Columns Luna(TM) (100A) - Phenomenex
長さ(mm)250細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ内容量1個
関連資料:(0.83MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284014700G-4271-E0Column67-7340-764.615非結合シリカ ・ シリカ(2)
129,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284015600G-4272-E0Column67-7340-774.615TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
129,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284016500G-4273-N0セミ分取カラム67-7340-811015TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
375,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284017400G-4323-E0Column67-7341-134.610準備 C8(2)
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284019000G-4323-N0セミ分取カラム67-7341-141010準備 C8(2)
375,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284019900G-4324-E0Column67-7341-174.610準備 C8(2)
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284020800G-4325-E0Column67-7341-224.610PREP フェニルヘキシル
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284021700G-4325-N0セミ分取カラム67-7341-231010PREP フェニルヘキシル
375,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284022600G-4460-E0Column67-7342-724.610準備 C4
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284023500G-4460-N0セミ分取カラム67-7342-731010準備 C4
375,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする