曜日別特売

Veriton 2000 (Core i7-13700/16GB/SSD・512GB/DVD±R/RWスリムドライブ/Windows 11 Pro/Officeなし)

Veriton 2000 (Core i7-13700/16GB/SSD・512GB/DVD±R/RWスリムドライブ/Windows 11 Pro/Officeなし) - Acer(エイサー)

第13世代 Intel Coreプロセッサーにより、生産性の向上とスムーズなマルチタスク処理を実現。HDMI・DisplayPort・アナログVGAの3つのポートを搭載しており、最大 3画面に同時出力が可能です。デジタルアタッチ版 Microsoft Office Personal 2021インストールモデルです。

仕様●キャッシュ:インテル(R) スマート・キャッシュ 24MB●システムメモリー:標準 16GB / 最大 16GB、オンボード 16GB、LPDDR5-6400MHz SDRAM、デュアルチャネル対応、スロット数:0(空き:0)●グラフィックス:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵)●ビデオメモリー:最大8171MB(メイン・メモリーと共用)●メモリーカードスロット:非搭載●サウンド機能:DTS(R) Audio Processing●内蔵マイクロフォン:内蔵マイクロフォン×2●入力装置:Acer FineTipバックライト付きキーボード(80キー/英語)●マルチジェスチャー・タッチパッド●指紋認証:搭載●セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0 準拠)●その他ソフトウェア:Acer Care Center(システムメンテナンスツール)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Evernote(ノート)、Intel(R) UnisonTM(デバイス連携ツール)、KillerTM Intelligence Center(ネットワークコントロール)、マカフィー(R) リブセーフTM (セキュリティ、30日間体験版)付属品100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内質量(kg)約1.2寸法H(mm)約14.95電源100W USB Type-C ACアダプター、100V-240V、50/60Hz寸法D(mm)約213.3寸法W(mm)約310.5インターフェース外部:USB4(R)ポート×2(Type-C、最大40Gbps、ThunderboltTM 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×2(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック×1、HDMI出力ポート×1バッテリー駆動時間(標準):約16時間(56Whリチウムイオン(本体内蔵))メモリー注記事項:製品の仕様により動作クロックは4800MHzとなります。また、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。ディスプレイ14.0型、WQXGA(2560×1600)、16:10画面、光沢パネル、IPSパネル搭載、約1677万色保証期間1年間センドバック保証、1年間制限国際旅行者保証(ITW)スピーカー内蔵ステレオ・スピーカー色(本体)ミストグリーンOSWindows 11 Home 64ビットプロセッサーインテル(R) CoreTM i7-13700H プロセッサー 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 5.00GHz)、テクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジーチップセット非搭載WebカメラQHD Webカメラ(約360万画素)タッチパネル方式10点マルチタッチBluetoothBluetooth(R) 5準拠エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 36.5(AAA)ストレージ512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、自己暗号化機能付(SED SSD)光学ドライブ非搭載有線LAN非搭載無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6E対応、KillerTM Wi-Fi 6E AX1675i)オフィスソフト非搭載内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72806276VX2715G-F76Y
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする