Windows Server IoT 2019 for Storage Standard搭載4ドライブ 1UラックマウントNAS 32TB

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard搭載4ドライブ 1UラックマウントNAS 32TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けファイルサーバーです。標準添付のラックレールはオイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用可能。
取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用するネジと潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。
CPUにインテル プロセッサー C3338(最大2.2GHz Dual Core)、8GBのECCメモリーを採用したスタンダードモデルです。ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。
「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。

仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(ファン×3)、ファン制御(自動)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1容量32TB使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)121(Max)、68(Typ)電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約430×407×44(突起部除く)対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0本体質量(kg)8.6機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知使用湿度範囲10~85%(結露なきこと)メモリー容量8GB ECC動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種エネルギー消費効率(W/GB)0.00168USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1接続台数50台(推奨最大同時)搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardアクセス方式CSMA/CD(LANポート)映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72806459HDL4-Z19SATA-32-U/U
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする