Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けファイルサーバーです。標準添付のラックレールはオイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用可能。
取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用するネジと潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。
CPUにインテル プロセッサー C3338(最大2.2GHz Dual Core)、8GBのECCメモリーを採用したスタンダードモデルです。ユーザーからの同時接続が多い時も高いパフォーマンスを発揮し、大規模オフィスでの利用に最適です。
「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。