曜日別特売

WD Blackシリーズ 2.5インチ内蔵HDD 1TB SATA3(6Gb/s) 7mm厚 WD10SPSX

WD Blackシリーズ 2.5インチ内蔵HDD 1TB SATA3(6Gb/s) 7mm厚 WD10SPSX - Western Digital

コンピューティングのニーズを満たす、ハイパフォーマンスモデル WD Blackシリーズ

仕様●Disk Speed (RPM):7200温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating)記録方式SMRインターフェースSATA IIIキャッシュメモリ(MB)64質量(g/m2)92コネクタSATAサイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H)ドライブサイズ2.5"転送速度(MB/sec)最大6000各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)1動作温度範囲(℃)0~60フォームファクタ2.5インチ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728066870718037-873350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
728066870718037-87335055585286WD10SPSX画像準備中内蔵ハードディスク 2.5インチ WD BlackWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする