仕様●Disk Speed (RPM):7200温度範囲(℃)-40~70(Non-Operating)記録方式CMRインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)128質量(g/m2)640コネクタSATAサイズ(mm)147×101.6×26.1(L×W×H)転送速度(MB/sec)up to 184各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)1動作温度範囲(℃)5~60フォームファクタ3.5-Inch内容量1台