microSDXCカード Class10 UHS-I U3 V30 A1 128GB (SDカード変換アダプタ付き)

microSDXCカード Class10 UHS-I U3 V30 A1 128GB (SDカード変換アダプタ付き) - TRANSCEND(トランセンド)

ドライブレコーダー、監視カメラ等の用途は保証対象外となります。本用途には耐久性の高いmicroSD350Vシリーズをご使用下さい。

仕様
●スピードクラス:UHS-I U3、V30、A1●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大100/40MB/s●挿抜サイクル:10000
容量
128GB
質量(g)
0.4(0.01 oz)
種類
3D NANDフラッシュ
温度(℃)
動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)
サイズ(mm)
11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72807028TS128GUSD300S-A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72807028TS128GUSD300S-A21133256TS128GUSD300S-ATS128GUSD300S-A microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付 TRANSCEND(トランセンド) 21133256microSDXCカード UHS-I U3A1 (TLC)アダプタ付TRANSCEND(トランセンド)1個
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする