コンパクトフラッシュ 133X MLC搭載 8GB
MLC NANDフラッシュ採用
データ復旧ソフト「RecoverRx」を無料ダウンロードにてご提供
仕様●読出し(最大):最大50MB/s●書込み(最大):最大20MB/s●挿抜サイクル:10000
容量8GB
質量(g)11.4(0.4 oz)
種類MLC NANDフラッシュ
温度(℃)動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)
サイズ(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
動作電圧(V)3.3~5
内容量1台
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72807116 | TS8GCF133 | 21133484 | TS8GCF133 |
![]() |
コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速 | トランセンド | 1個 | ¥3,998 税込¥4,398 | 注文コードが変更になりました |