トランセンド
コンパクトフラッシュ 133X MLC搭載 2GB
MLC NANDフラッシュ採用
データ復旧ソフト「RecoverRx」を無料ダウンロードにてご提供
仕様
●読出し(最大):最大50MB/s●書込み(最大):最大20MB/s●挿抜サイクル:10000
容量
2GB
質量(g)
11.4(0.4 oz)
種類
MLC NANDフラッシュ
温度(℃)
動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)
サイズ(mm)
42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")
動作電圧(V)
3.3~5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72807098
TS2GCF133
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください