曜日別特売

ワイヤージョウ60センチ G220W-BE Φ12×600mm ベージュ

ワイヤージョウ60センチ G220W-BE Φ12×600mm ベージュ - GORIN(ゴリン)

ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー
本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠
P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用

用途
カギ:ディンプルキー3本
ワイヤー:Φ12×600mm
ベージュ寸法(Φ×mm)12×600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809128G220W-BE
オープン
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする