曜日別特売

dynabook R9/X (Core Ultra 7 155H/32GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー)

dynabook R9/X (Core Ultra 7 155H/32GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 23H2/365 Basic+Office H&B 2021/14.0型/ダークテックブルー) - Dynabook

FHD/Wi-Fi 6E/約1050g

仕様●CPU:インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 155H〈16コア〉●メモリ:32GB(交換・増設不可)(LPDDR5X)●バッテリー駆動時間(JEITA測定法 3.0):約11時間(動画再生時)/約27時間(アイドル時)質量(kg)約1.05ディスプレイ14.0型 WUXGA(16:10) 高輝度・高色純度・広視野角(Low blue light、ノングレア)OSWindows 11 HomeアプリケーションMicrosoft Office Home& Business 2021、Microsoft 365 BasicSSD512GB PCIe 4.0 対応 高速SSD光学ドライブなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72807807P1R9XPBL
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする