曜日別特売

ステンレスクールボトル TUFF シームレスせん

ステンレスクールボトル TUFF シームレスせん - 象印マホービン

ハードな動きをしっかりサポート。衝撃から本体をガードするプロテクトアーマー搭載
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」
本体丸洗いOK
スポーツドリンクOK
スタイルに合わせて気軽に持ち方が選べる。「肩掛けにショルダーモード」「手持ちにハンドルモード」
ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い
ゴクゴク飲めるエアーベントつき飲み口
速攻ドリンクチャージ。ワンタッチオープン
水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」
飲み物が入れやすく、大きな氷も入る「広口約4.5cm」

ブラックエコマーク認定認定口径約4.5cm口径(Φcm)約4.5エコマーク認定番号10 146 002内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体質量(kg)
外形寸法(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保冷効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808008SD-HB10-BA1約0.510.5×9.5×28.5約10.5×9.5×28.58以下(6時間)
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72807974SD-HB15-BA1.5約0.711.5×10.5×33約11.5×10.5×337以下(6時間)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする