曜日別特売

ステンレスクールボトル 2.06L グレー TUFF

ステンレスクールボトル 2.06L グレー TUFF - 象印マホービン

ステンレス真空2重のまほうびんだから保冷力が高い
スポーツドリンクOK
Ag+抗菌加工飲み口
ワンタッチでフタが開く「ワンタッチオープンせん」とゴクゴク飲める「エアーベント構造飲み口」により素早い水分補給が可能
底まで強い「樹脂ガード」
汚れや飲み物のニオイがつきにくい「ラクリアコートプラス」
本体丸洗いOK
分解せん
氷が入れやすい「広口約7cm」
バッグに入れても安心「結露抑制構造」

質量(kg)約0.9グレー容量(L)2.06エコマーク認定認定外形寸法(cm)幅15×奥行12.5×高さ34口径約7cm本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15×12.5×34保冷効力(℃)8以下(6時間)口径(Φcm)約7エコマーク認定番号10 146 002内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808026SD-BE20-HA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする