曜日別特売

ステンレスキャリータンブラー

ステンレスキャリータンブラー - 象印マホービン

せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ハンドルタイプの密閉ふた
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用

シアーグレータイプハンドルタイプエコマーク認定認定口径(Φcm)約6スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ)エコマーク認定番号10 146 002内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量(L)
本体質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72807920SX-JS30-HM3000.3(水位線)約0.25約7.5×7.5×1956以上(6時間)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72807956SX-JS40-HM4000.4(水位線)約0.29約7.5×7.5×22.562以上(6時間)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする