ステンレスキャリータンブラー ハンドルタイプ シームレスせん
せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。パッキンをはずして洗わなくていいから、「お手入れカンタン」「つけ忘れない」「なくさない」
ハンドルタイプの密閉ふた
ステンレス真空2重のまほうびんだから保温・保冷力が高い
食器洗い乾燥機対応
本体丸洗いOK
口あたりが良い「なめらかな飲み口」
ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」
環境へ配慮した「パウダーコーティング」採用
色アーバンブルー
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約6
スタイルキャリータンブラー(ハンドルタイプ)
エコマーク認定番号10 146 002
内容量1台