エレクトレットコンデンサーマイクロホン

エレクトレットコンデンサーマイクロホン - SONY

Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク

付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む)感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa)大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm)周波数特性50-15000Hzコネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池)指向性全指向性内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808060ECM-PC60
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする