aiwa tab AG10用キーボード

aiwa tab AG10用キーボード - aiwa(アイワ)

aiwa tab AG10用キーボード。無段階に調整可能な本体を固定できるスタンドにもなります。

質量(g)約460タイプキー:パンタグラフ接続方式ポゴピン(5ピン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約253×363×13(キーボードのみ)、折りたたみ時:約253×178×18(キーボードのみ)キー数80キー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808139JA3-TBA1003-KB
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする