ナカタニ金属工業
六角シートピン ナット付 60mm CP
シートピン六角式
用途
サイズ:60mm
カラー:CP
ナット付
長さ(mm)
60
色
CP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72809024
-
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください