抗菌仕様 1次元&2次元バーコードスキャナ エリアイメージャー USBインターフェース/標準レンジ/ホワイト/スマートフォン液晶画面読取対応

抗菌仕様 1次元&2次元バーコードスキャナ エリアイメージャー USBインターフェース/標準レンジ/ホワイト/スマートフォン液晶画面読取対応 - Newland

◆安心の日本サポート◆デモ機・検証機は貸出無料◆脅威のローコスト・圧倒的ハイパフォーマンス◆世界4位、APAC3位の出荷実績◆日本で全数検査済み◆大手企業へもOEM供給中の高信頼製品

仕様メモリフラッシュ:≧15000個コード128(各コード128の20バイト)寸法(mm)スキャナー:113.5(W)×73.3(D)×159(H)質量(g)スキャナー:217使用温度(℃)-20~60湿度(%RH)5~95(結露しないこと)保存温度(℃)-40~70バッテリー2400mAhリチウムイオンバッテリー充電時間≦4時間インターフェイスRS-232、USB接続入力電圧5VDC±5%IP等級IP52バッテリー寿命≧12時間の連続運転(6秒に1回スキャン)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809609NLS-HR3280-S0-HC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする