曜日別特売

レイヤー2スイッチ

レイヤー2スイッチ - corega(コレガ)

法人向け 5ポート Giga ループガード 高温度(50度)環境 節電機能(EEE)対応 電源内蔵 スイッチングハブ 4年保証

仕様●MAC アドレス登録数:2K●スイッチング・ファブリック:10Gbps●最大パケット転送能力(装置全体 /64Byte):7.4Mpps●サポート機能:BPDU/EAP透過、フローコントロール、ループガード、省エネ機能(未使用ポート省電力、ケーブル長省電力、EEE)、Jumboフレームは9216Byte以下対応●ファンの有無:無質量(g)500消費電力(W)2.6(最大3.1)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60定格入力電流(A)0.1メモリー容量パケットバッファー:128KByte、フラッシュメモリー:512KByte使用周囲温度(℃)0~50LEDPOWER(緑)電源供給時に点灯、LOOP(緑)ループガード機能有効時に点灯、ループ検出時に点滅、ポートLED、L/A(緑)確立時に点灯、パケット送受信時に点滅、SPD/LOOP(緑)1000Mbpsでリンク確立時に点灯、ループ検出時に点滅ポート5最大入力電流(A)0.06(実測値)使用周囲湿度(%RH)80以下(ただし、結露なきこと)保存湿度(%RH)95以下(ただし、結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809627CO-BSW05GTX3
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする