曜日別特売

法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン

法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン - BUFFALO(バッファロー)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワー最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
有効期間
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810169RUF3-HSL4GEV55×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%1年4
オープン
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810178RUF3-HSL4GEV355×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%3年4
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810187RUF3-HSL4GEV555×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%5年4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810284RUF3-HSL8GEV55×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%1年8
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810300RUF3-HSL8GEV355×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%3年8
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810309RUF3-HSL8GEV555×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%5年8
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810047RUF3-HSL16GEV55×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%1年16
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810056RUF3-HSL16GEV355×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%3年16
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810065RUF3-HSL16GEV555×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%5年16
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810108RUF3-HSL32GEV55×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%1年32
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810117RUF3-HSL32GEV355×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%3年32
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810126RUF3-HSL32GEV555×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%5年32
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810230RUF3-HSL64GEV55×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%1年64
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810239RUF3-HSL64GEV355×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%3年64
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810248RUF3-HSL64GEV555×9×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)5±5%5年64
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする