法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB

法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB - BUFFALO(バッファロー)
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810318RUF3-HS8GEV1年
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72810327RUF3-HS8GEV33年
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72810336RUF3-HS8GEV55年
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする