曜日別特売

ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト

ヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト - OGK KABUTOヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト - OGK KABUTOヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト - OGK KABUTOヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト - OGK KABUTOヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト - OGK KABUTOヘルメット SB-03M 55-58cm ホワイト - OGK KABUTO

バイザータイプのスポーティーな軽涼ヘルメット。
使用用途:通学用自転車ヘルメット

用途
サイズ:55-58cm
参考重量:260g
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。
SG基準
ホワイト寸法(cm)55-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72873406SB-03M
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする