曜日別特売

高耐久 microSDXC Class10 UHS-I U3 256GB (SDカード変換アダプタ付き)

高耐久 microSDXC Class10 UHS-I U3 256GB (SDカード変換アダプタ付き) - トランセンド

ドライブレコーダー、セキュリティカメラ、監視システムなどの書込み頻度の高いアプリケーション向け製品。防水性、温度耐性、静電耐性、X線耐性、衝撃耐性にも優れています。

仕様●スピードクラス:UHS-I U3、Class 10●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大100/45MB/s●挿抜サイクル:10000容量256GB質量(g)0.4(0.01 oz)種類3D NANDフラッシュ温度(℃)動作環境:-25(-13°F)~85(185°F)サイズ(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")耐久性60000時間(最大)動作電圧(V)2.7~3.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72874639TS256GUSD350V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72874639TS256GUSD350V21133448TS256GUSD350VTS256GUSD350V microSDXCカード U3  (TLC)高耐久 アダプタ付 トランセンド 21133448microSDXCカード U3 (TLC)高耐久 アダプタ付トランセンド1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする