曜日別特売

無停電電源装置(UPS) 5P650i 585VA/378W 200V タワー型 ラインインタラクティブ方式 正弦波

無停電電源装置(UPS) 5P650i 585VA/378W 200V タワー型 ラインインタラクティブ方式 正弦波 - EATON(イートン)

世界標準UPS、バッテリー長寿命化技術搭載、大型LCDディスプレイ、ラインインタラクティブ方式、出力容量:585VA/378W、正弦波出力、出力コンセント数4、シャットダウンソフト標準添付、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、NetAppシャットダウン対応

付属品USBケーブル・シリアルケーブル・(2)IEC-IECケーブル・クイックスタートガイド・安全上の注意形状タワー質量(kg)7.84タイプUPS電圧(V)230ケーブル長(m)1.8出力電圧200~240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×345×230入力プラグIEC C14出力波形正弦波通信方式・USBポート(HID準拠)・シリアルポート(RS232)・リモートオン/オフおよびリモート電源オフ用のミニ端子台・ドライ接点(2出力、フォトカプラ、RJ)出力容量650VA/420W入力電圧160-294V(150V-294Vまで調整可能)出力コンセントC-13 4個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728740975P650i
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする