大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
仕様●写真枚数:320000枚●御用達連携:ver2021、DX付属品専用スタンド ストラップ、ハンドベルト、金具、ネジ、ドライバー、USB ACアダプターセット使用温度範囲(℃)-40~70保護等級IP68/IP69Kメモリー12GBディスプレイ10.1インチ Gorilla Glass 5解像度1920×1200検知方式信憑性確認検定を合格コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)32000OSAndroid 13プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア)カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ)容量(GB)256ストレージ256GB落下高さ(cm)耐落下150内容量1台