1.ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。2.肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。3.泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
仕様●脱毛:○●除毛:○●角質ケア:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド/シューバーヘッド/コーム/角質クリアヘッド●使用できる部位:<脱毛・除毛>脚/腕/ワキ/Vライン、<角質ケア>足裏/足指/かかと●海外使用:○色ピンク質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hzコード長さ(m)約1.8m(ACアダプター)消費電力約10W(充電時)パッケージサイズ(mm)高さ198×幅224×奥行80本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替充電時間約1時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池電源タイプ充電式・コードレス連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)防水○(お風呂で使える防水式)内容量1台