TMC
AM-5002-H エアーチャック自動車・自転車用Φ9mmホース対応 (22)
Φ9mmホース対応
乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途
対応バルブ:英式・米式
最高使用圧力:0.7MPa
常用使用圧力:0.1~0.5MPa
本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)
適用流体:空気
ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズ
Φ9ホース対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72875646
AM-5002-H
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください