TMC
AM-5003-P エアーチャック自転車用 ソケット対応
ソケット対応
自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途
対応バルブ:英式
最高使用圧力:0.7MPa
常用使用圧力:0.1~0.5MPa
本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)
適用流体:空気
プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72875655
AM-5003-P
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください