339-3250-01 SGS-500EB アクセサリホルダーEB-BANDタイプ

339-3250-01 SGS-500EB アクセサリホルダーEB-BANDタイプ - ミノウラ339-3250-01 SGS-500EB アクセサリホルダーEB-BANDタイプ - ミノウラ

アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ
工具は不要

用途
材質:金属
重量:53g
対応径:28~35mm
耐荷重:300g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72875120SGS-500EB
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする