曜日別特売

339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22~35mm

339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22~35mm - ミノウラ339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22~35mm - ミノウラ339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22~35mm - ミノウラ339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22~35mm - ミノウラ339-3354-00 iH-700 スマートフォンホルダー 22~35mm - ミノウラ

自転車などのハンドルにスマートフォンを装着するホルダー。ワンタッチでホルダーを脱着できるクランプ仕様。
縦横は工具なしで360度回転。
3点固定でサイドボタンの邪魔をしません。
ロック機構で安心して取り付けられます。
ワンタッチ着脱式クランプで、取り付け・取り外しが簡単。

用途
材質:樹脂・アルミニウム
対応クランプ径:22mm~35mm
最大装着重量:300 グラム
製品重量:181g
サイズ:高さ/115mm、幅/190mm、厚さ/105mm
保証期間:1年
スマートフォン装着可能サイズ:高さ/55~85mm、幅/123~170mm、厚さ/6~18mm
寸法(mm)22~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72875129iH-700
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする