曜日別特売

339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm)

339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm) - ミノウラ339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-M (28~35mm) - ミノウラ

アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ
工具は不要

用途
材質:金属
重量:53g
対応径:22~29mm
耐荷重:300g
寸法(mm)28~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72875847SM2-GP-M
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする