曜日別特売

339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm)

339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm) - ミノウラ339-3082-00 アクセサリーホルダー SM2-GP-S (22~29mm) - ミノウラ

SM2-GPは、近年多く見られるようになったアクションカメラやライトのホルダー形状に対応したワンタッチクランプ。アクセサリの取付ボルトを緩めず取付・取外しが可能に。
新設計のSM2クランプは傷付き防止用の樹脂シムを一体型としたうえで従来のSMクランプに比べ約2割の軽量・コンパクト化を実現。
クランプの取付は工具不要、サイズ調整は工具を使わず手でボルトを調節してください。
取付部の直径をご確認の上適合サイズをお選びください。

用途
(S…22~29mm、M…28~35mm)
耐荷重:300g
寸法(mm)22~29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72875838SM2-GP-S
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする