曜日別特売

421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド

421-1090-01 DS-90TS E-bike対応シートステー支持スタンド - ミノウラ

最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。
テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。
テコの原理を利用し、少ない力で車体を持ち上げながら取り付け。
自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えて保持。
最大耐荷重30kgで、E-BIKEや重量のある自転車に最適。
※展示台としてご使用ください。
※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。
※自転車以外には使用いただけません。
※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。
※ディスクブレーキキャリパーの場合、DS-90TSと干渉する場合があります。
※車輪を回すことは出来ません。

用途
カラー:ブラック
素材:鉄
最大耐荷重:30 kgs
製品重量:1.4 kgs
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72876924421-1090-01
2,900
2,898
3,188(税込)
24日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする