曜日別特売

CA-NJS チェーンアジャスター 正爪エンドチェーン引キ NJS認定

CA-NJS チェーンアジャスター 正爪エンドチェーン引キ NJS認定 - 三ヶ島製作所

トラックレーシングバイク(トラックエンド)用の正爪エンドチェーン引き。
シングルスピードバイクのトラックエンドに取り付けて、チェーンを適正な状態に張り、後輪の車軸をセンターに保持します。
特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぎます。
ハブ軸サイズ10mm径、エンド厚5mmのフレームに互換します。
ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。
競輪(NJS)の認定を受けた証である、「NJS認定マーク」が刻印されています。

用途2個セット販売品。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72876879CA-NJS
6,160
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする