VELOX
バーテープ G900K01 TRESSOSTAR 90 DELUXE コットン
厚みのある100%コットンバーテープ。
材質
綿
幅(mm)
20
質量(g)
34(ペア)
長さ(m)
2.6
内容量
1セット
全16種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
グリーン
グレー
スカイブルー
ダークグレー
チェレステ
バイオレット
ブラウン
ブラック
ベージュ
ホワイト
ラベンダー
レッド
ロイヤルブルー
ローズパステル
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72878559
G900K01
ブラック
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878568
G900K02
ホワイト
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878577
G900K03
レッド
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878586
G900K04
ロイヤルブルー
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878595
G900K05
スカイブルー
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
72878604
G900K06
グリーン
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878620
G900K07
オレンジ
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878629
G900K08
イエロー
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878638
G900K09
グレー
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878647
G900K10
ブラウン
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878656
G900K11
ローズパステル
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878665
G900K13
ラベンダー
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878674
G900K14
バイオレット
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878690
G900K15
ダークグレー
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878699
G900K16
チェレステ
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
5日以内出荷
72878708
G900K17
ベージュ
¥1,540
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください