TMC
AM-BLK22-SN ウレタンホース用ワンタッチソケット 内径6.5×外径10mm用
ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途
材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ
取付ウレタンホースサイズ:内径Φ6.5mm×外径Φ10mm
最高使用圧力:1.5MPa
サイズ
内径6.5×外径10mm用
最高使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72878270
AM-BLK22-SN
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください