TMC
AM-BLK23-SH ホース用ワンタッチソケット Φ11mmホース対応
ホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途
材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ
取付ホース口径:Φ11mm
最高使用圧力:1.5MPa
サイズ
Φ11mmホース対応
最高使用圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72878279
AM-BLK23-SH
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください