曜日別特売

CYGOLITE テール HR-50-USB HOTROD 50 USB

CYGOLITE テール HR-50-USB HOTROD 50 USB - CYGOLITE

ロードバイク用にスリムに設計。COB光源が広範囲を照射し、昼夜を問わずサイクリストの存在を最大限にアピール。

用途
明るさ:50ルーメン
点灯モード:6
点灯時間:1.5~100時間(使用モードによる)
充電時間:3時間
ライト種類LED明るさ(Lm)50点灯時間(時間)1.5~65(使用モードによる)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72878796HR-50-USB
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする